Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT 85,6X54 GUL - 0828907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 54 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356559188
Elnummer
1803955
Leverandørens varenummer
0828907
Typebeskrivelse
US-EMLP (85,6X54) YE
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
54 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
85,6 mm
Høyde:
0,5 mm
KUNSTSTOFFSKILT
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


