Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT EMLP (22X12)R 0819495 - 819495
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356160674
Elnummer
1266820
Leverandørens varenummer
819495
Typebeskrivelse
MERKELAPPER
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
12 mm
Høyde:
22 mm
Kunststoffskilt, selvklebende, hvit
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


