Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT EMLP (27X18)R SR 0819534 - 819534
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 27 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356160742
Elnummer
1266821
Leverandørens varenummer
819534
Typebeskrivelse
MERKELAPPER
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
27 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
18 mm
Høyde:
27 mm
Kunststoffskilt, selvklebende, sølvfarget
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


