Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT MED BORING EMLP 24 (30X12)R SR 0819563 - 819563
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 40 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356160711
Elnummer
1266824
Leverandørens varenummer
819563
Typebeskrivelse
MERKESKILT
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
40 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
40 mm
Høyde:
30 mm
Kunststoffskilt, selvklebende, sølvfarget
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


