Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT UC-EMLP (15X5) 0819301 - 819301

KopierKopier
Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT UC-EMLP (15X5) 0819301

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 15 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356152440

Elnummer

1266826

Leverandørens varenummer

819301

Typebeskrivelse

MERKESKILT

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

15 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

nei

Bredde:

15 mm

Høyde:

15 mm

UniCard-matte, 10 merker/ark, med selvklebende kunststoffskilt, merkes med BLUEMARK