Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT UC-EMLP (17X15) YE 0827886 - 827886
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 15 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356461108
Elnummer
1266828
Leverandørens varenummer
827886
Typebeskrivelse
MERKESKILT
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
17 mm
Høyde:
17 mm
UniCard-matte, med selvklebende kunststoffskilt, merkes med BLUEMARK og CMS-P1-PLOTTER


