Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT UC-EMLP (17X9) 0819314 - 819314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 9 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356152457
Elnummer
1266829
Leverandørens varenummer
819314
Typebeskrivelse
MERKESKILT
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
9 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
9 mm
Høyde:
17 mm
UniCard-matte, 10 merker/ark, med selvklebende kunststoffskilt, merkes med BLUEMARK


