Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT UC-EMLP (20X8) 0819327 - 819327
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 8 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356152464
Elnummer
1266830
Leverandørens varenummer
819327
Typebeskrivelse
MERKESKILT
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
20 mm
Høyde:
20 mm
UniCard-matte, 10 merker/ark, med selvklebende kunststoffskilt, merkes med BLUEMARK
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


