Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT UC-EMLP (22X22) 0825463 - 825463
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356364539
Elnummer
1266831
Leverandørens varenummer
825463
Typebeskrivelse
MERKESKILT
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
22 mm
Høyde:
22 mm
UniCard-matte, med selvklebende kunststoffskilt,merkes med BLUEMARK og CMS-P1-PLOTTER
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


