Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT UC-EMLP (27X12,5) 0825469 - 825469
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 12,1 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356364355
Elnummer
1266832
Leverandørens varenummer
825469
Typebeskrivelse
MERKESKILT
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
12,1 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
26,9 mm
Høyde:
1 mm
UniCard-matte, med selvklebende kunststoffskilt,merkes med BLUEMARK og CMS-P1-PLOTTER
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


