Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT UC-EMLP (27X18) SR 0825477 - 825477
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356364430
Elnummer
1266836
Leverandørens varenummer
825477
Typebeskrivelse
MERKESKILT
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
18 mm
Høyde:
27 mm
UniCard-matte, med selvklebende kunststoffskilt,merkes med BLUEMARK og CMS-P1-PLOTTER
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


