Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT UC-EMLP (27X27) 0825481 - 825481

KopierKopier
Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT UC-EMLP (27X27) 0825481

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Gjennomsiktig - nei

  • Bredde - 27 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356364577

Elnummer

1266837

Leverandørens varenummer

825481

Typebeskrivelse

MERKESKILT

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Bredde:

27 mm

Høyde:

27 mm

UniCard-matte, med selvklebende kunststoffskilt,merkes med BLUEMARK og CMS-P1-PLOTTER