Phoenix Contact AS - KURSVERN SOKKEL TN-S/IT - 2839282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Antall poler - 3
Signalisering ved enheten - Uten
Bruksområde - Energiteknikk
Med fjernkontakt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918182502
Elnummer
1657898
Leverandørens varenummer
2839282
Typebeskrivelse
PT-BE/FM
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Antall poler:
3
Signalisering ved enheten:
Uten
Bruksområde:
Energiteknikk
Med fjernkontakt:
nei
Med frakoblingsinduktans:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
Ja
Basiselement for beskyttelsesstikker PT, montering på NS 35/7,5 og NS 35/15, husbredde: 17,5 mm


