Phoenix Contact AS - LASK FOR 10,0MM2 KLEMME 5-POL - 3005948
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 5
Merkestrøm In - 57 A
Isolert - Ja
Modulmål - 10,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356966917
Elnummer
1268099
Leverandørens varenummer
3005948
Typebeskrivelse
FBS 5-10
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
5
Merkestrøm In:
57 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
10,2 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Stikkbro, delingsmål: 10,2 mm, farge: rød


