Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - LASK FOR 16MM2 KL 10-POL - 0203454

KopierKopier
Phoenix Contact AS - LASK FOR 16MM2 KL 10-POL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 101 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918098049

Elnummer

1264982

Leverandørens varenummer

0203454

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

101 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

12 mm

Farge:

Andre

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Fast bro, Poltall: 10, Farge: sølvfarget