Phoenix Contact AS - LASK FOR 2,5MM2 KL 10-POL - FBRNI 2-5 N - 3000175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 2
Isolert - Ja
Modulmål - 5 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918089627
Elnummer
1268198
Leverandørens varenummer
3000175
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
2
Isolert:
Ja
Modulmål:
5 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus


