Phoenix Contact AS - LASK FOR 2,5MM2 KL 2-POL - FBRI 2-5 N - 3000227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918089665
Elnummer
1268200
Leverandørens varenummer
3000227
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus


