Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - LASK FOR 2,5MM2 KLEMME 10-POL - 3036916

KopierKopier
Phoenix Contact AS - LASK FOR 2,5MM2 KLEMME 10-POL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 5,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4017918839185

Elnummer

1265253

Leverandørens varenummer

3036916

Typebeskrivelse

FBS 10-5 BU

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

24 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

5,2 mm

Farge:

Blå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

0 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Pluggbar

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: blå