Phoenix Contact AS - LASK FOR 2,5MM2 KLEMME BLÅ - 3032114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 50
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918942045
Elnummer
1200568
Leverandørens varenummer
3032114
Typebeskrivelse
FBS 50-5 BU
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
50
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,2 mm
Farge:
Blå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Pluggbar
Stikkbro, Variant med snittkant på en eller begge sider. Vær oppmerksom på eventuelle konsekvenser på berøringsbeskyttelse samt luft- og krypavstander., delingsmål: 5,2 mm, farge: blå
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


