Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - LASK FOR 4,0MM2 KLEMME 10-POL - FBS 10-6 - 3030271

KopierKopier
Phoenix Contact AS - LASK FOR 4,0MM2 KLEMME 10-POL - FBS 10-6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 6,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4017918188580

Elnummer

1268153

Leverandørens varenummer

3030271

Typebeskrivelse

FBS 10-6

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

32 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

6,2 mm

Farge:

Rød

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, farge: rød