Phoenix Contact AS - LASK FOR 4,0MM2 KLEMME 2-POL - FBS 2-6 - 3030336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918188818
Elnummer
1268149
Leverandørens varenummer
3030336
Typebeskrivelse
FBS 2-6
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6,2 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, farge: rød
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


