Phoenix Contact AS - LASK FOR 4,0MM2 KLEMME 6-POL - 1008238
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 6
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626480558
Elnummer
1200595
Leverandørens varenummer
1008238
Typebeskrivelse
FBS 6-6
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
6
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6,2 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Stikkbro, en side ikke fullt isolert, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 35,5 mm, poltall: 6, farge: rød


