Phoenix Contact AS - LASK FOR 4MM2 KL 10-POL - 0203250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 41 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918098070
Elnummer
1264979
Leverandørens varenummer
0203250
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
41 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6,2 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus


