Phoenix Contact AS - LASK FOR PIT 1,5 20-POL - 3213069
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 20
Merkestrøm In - 17,5 A
Isolert - Ja
Modulmål - 3,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356599290
Elnummer
1265112
Leverandørens varenummer
3213069
Typebeskrivelse
FBS 20-3,5
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
20
Merkestrøm In:
17,5 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
3,5 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
250 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 20, farge: rød


