Phoenix Contact AS - LEDERMERKE 18X4 - 0801462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeldiameter - 0,6...22 mm
Lengde - 4 mm
Type - Middels tykk
Tanning - Uten
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356678476
Elnummer
1804040
Leverandørens varenummer
0801462
Typebeskrivelse
UCT-WMT (18X4)
Kabeldiameter:
0,6...22 mm
Lengde:
4 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Påtrykt:
Uten
LEDERMERKE


