Phoenix Contact AS - LEDERMERKING 0,75MM2 - 0830781
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kortform
Ledertverrsnitt - 2...2,9 mm
Kabeldiameter - 2...2,9 mm
Lengde - 18 mm
Bredde - 4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356772372
Elnummer
1800452
Leverandørens varenummer
0830781
Typebeskrivelse
UCT-WMCO 2,9 (18X4)
Modell / utførelse:
Kortform
Ledertverrsnitt:
2...2,9 mm
Kabeldiameter:
2...2,9 mm
Lengde:
18 mm
Bredde:
4 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre


