Phoenix Contact AS - LEDERMERKING 1-1,5MM2 - 0830783
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kortform
Ledertverrsnitt - 2,9...3,5 mm
Kabeldiameter - 2,9...3,5 mm
Lengde - 18 mm
Bredde - 4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356772396
Elnummer
1800453
Leverandørens varenummer
0830783
Typebeskrivelse
UCT-WMCO 3,5 (18X4)
Modell / utførelse:
Kortform
Ledertverrsnitt:
2,9...3,5 mm
Kabeldiameter:
2,9...3,5 mm
Lengde:
18 mm
Bredde:
4 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre


