Phoenix Contact AS - LEDERMERKING 2,5-6MM - 0830787
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kortform
Ledertverrsnitt - 4,1...4,7 mm
Kabeldiameter - 4,1...4,7 mm
Lengde - 18 mm
Bredde - 4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356772433
Elnummer
1800454
Leverandørens varenummer
0830787
Typebeskrivelse
UCT-WMCO 4,7 (18X4)
Modell / utførelse:
Kortform
Ledertverrsnitt:
4,1...4,7 mm
Kabeldiameter:
4,1...4,7 mm
Lengde:
18 mm
Bredde:
4 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre


