Phoenix Contact AS - LEDERMERKING 2,9 (12X4) - 0830780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 2...2,9 mm
Kabeldiameter - 2...2,9 mm
Lengde - 12 mm
Bredde - 4 mm
Emballasje og betingelser
9 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356772365
Elnummer
1804060
Leverandørens varenummer
0830780
Typebeskrivelse
UCT-WMCO 2,9 (12X4)
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
2...2,9 mm
Kabeldiameter:
2...2,9 mm
Lengde:
12 mm
Bredde:
4 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Klemme


