Phoenix Contact AS - LEDERMERKING 2,9 (18X4) GUL - 0831205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 2,9...2,9 mm
Kabeldiameter - 2...2,9 mm
Lengde - 18 mm
Bredde - 4 mm
Emballasje og betingelser
9 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626006451
Elnummer
1804063
Leverandørens varenummer
0831205
Typebeskrivelse
UCT-WMCO 2,9 (18X4) YE
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
2,9...2,9 mm
Kabeldiameter:
2...2,9 mm
Lengde:
18 mm
Bredde:
4 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Klemme


