Phoenix Contact AS - LEDERMERKING SKILT 10-50MM2 - 0828767
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kortform
Kabeldiameter - 0,6...50 mm
Lengde - 15 mm
Bredde - 4,3 mm
Tanning - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356559799
Elnummer
1800446
Leverandørens varenummer
0828767
Typebeskrivelse
US-WMT (15X4)
Modell / utførelse:
Kortform
Kabeldiameter:
0,6...50 mm
Lengde:
15 mm
Bredde:
4,3 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
KABELMERKER


