Phoenix Contact AS - LEDNINGSMERKEETIKETT THERMOFOX - 0803932
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 0...5 mm
Kabeldiameter - 0...5 mm
Lengde - 6500 mm
Bredde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212128
Elnummer
1804025
Leverandørens varenummer
0803932
Typebeskrivelse
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
0...5 mm
Kabeldiameter:
0...5 mm
Lengde:
6500 mm
Bredde:
5 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Lime


