Phoenix Contact AS - Lynstrøm-/overspenningsavlede - 2801240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtstrøm (10/350) - 12,5 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 75 V
Monteringsmetode - Andre
DIN-størrelse - Andre
Netttype DC - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356750189
Elnummer
1678692
Leverandørens varenummer
2801240
Typebeskrivelse
VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0-FM
Støtstrøm (10/350):
12,5 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
75 V
Monteringsmetode:
Andre
DIN-størrelse:
Andre
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
12,5 kA
Maks. kontinuerlig spenning DC:
60 V
Sikkerhetsnivå:
0,4 kV
Sikkerhetsnivå L-N:
0,4 kV
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
25 mm²
Med fjernkontakt:
Ja
Utblåsning:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 1:
Ja
Inegrert sikring:
nei
Egnet for utendørsbruk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


