Phoenix Contact AS - M12 SKJERMET 4 POL D-KODET HAN - 1543223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Antall powerkontakter - 0
For kabel med utvendig diameter - 4...8 mm
Type kapsling - Rett
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...8 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356097383
Elnummer
4502719
Leverandørens varenummer
1543223
Typebeskrivelse
SACC-M12MSD-4Q SH
Kontaktutførelse:
Kontakt
Antall powerkontakter:
0
For kabel med utvendig diameter:
4...8 mm
Type kapsling:
Rett
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...8 mm²
Type strømtilkobling:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Nikkel/gull
Kapslingsmateriale:
Plast
Stikkoblingens tverrsnitt:
4 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
12
Antall datakontakter:
0
Merkestrøm In:
1,75 A
Omgivelsestemperatur:
-25...80 °C
Merkespenning:
30 V
Overspenningkategori (verdi):
II
Forurensningsgrad (verdi):
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
4...8 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
4...8 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
4...8 mm²
Kapslingsbelegg:
Kunststoffbelagt
Materiale gjengeringer:
Plast
Type låsemekanisme:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP67
Min. antall innstikksykluser:
100
Skjermet:
nei
Med statusindikering:
nei


