Phoenix Contact AS - MACX MCR-EX-SL-2NAM-T NAMUR-KOBLINGSFORSTERKER, Ex i - 2865489
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type spenningsforsyning - Andre
Nominell forsyningsspenning ved DC - 19,2...30 V
Antall innganger, ihht. NAMUR - 2
Brytestrøm - 0,005 A
Antall kanaler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356160506
Elnummer
4502734
Leverandørens varenummer
2865489
Typebeskrivelse
Ex i UTSTYR - GALVANISKE SKILLER
Type spenningsforsyning:
Andre
Nominell forsyningsspenning ved DC:
19,2...30 V
Antall innganger, ihht. NAMUR:
2
Brytestrøm:
0,005 A
Antall kanaler:
2
Galvanisk skille mellom inn-og utgang:
Ja
Nominell driftsfrekvens:
0...0 Hz
Antall innganger, potensialfri:
0
Vekselspenning:
8 V
Koblingseffekt:
0,8 VA
Utgangskrets lukkende relé:
0
Utgangskrets vekslende relé:
0
Antall utgangskretser potensial-fri transistor:
1
Antall utgangskretser pnp-transistor:
1
Antall utgangskretser npn-transistor:
0
Antall utgangskretser antivalent transistor:
0
Antall utgangskretser optokobler:
0
Forstyrrelsesmelding utgang:
Ja
Egensikker ihht. EN60497-5-6 NAMUR:
Ja
Galvanisk skille mellom innganger:
nei
Galvanisk skille mellom utgang til utgang:
Ja
Galvanisk skille mellom forsyningsspenning og alle andre strømkretser:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Bredde:
12,5 mm
Høyde:
99 mm
Effektforbruk:
0,8 W
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C
Apparatkonstruksjon:
Innfellingselement
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne med hurtigfeste
Dybde:
114,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


