Phoenix Contact AS - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I MATESKILLEFORSTERKER, Ex I - 2865340

KopierKopier
Phoenix Contact AS - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I MATESKILLEFORSTERKER, Ex I

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell forsyningsspenning ved DC - 19,2...30 V

  • Antall inngangsområder 0 V ... 10 V - 0

  • Antall inngangsområder 4 mA ... 20 mA - 1

  • Antall kanaler - 1

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356160353

Elnummer

4502727

Leverandørens varenummer

2865340

Typebeskrivelse

Ex i UTSTYR - GALVANISKE SKILLER

Nominell forsyningsspenning ved DC:

19,2...30 V

Antall inngangsområder 0 V ... 10 V:

0

Antall inngangsområder 4 mA ... 20 mA:

1

Antall kanaler:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type spenningsforsyning:

Andre

Antall inngangsområder -60 mV ... 60 mV:

0

Antall inngangsområder -100 mV ... 100 mV:

0

Antall inngangsområder -300 mV ... 300 mV:

0

Antall inngangsområder -500 mV ... 500 mV:

0

Antall inngangsområder -1 V ... 1 V:

0

Antall inngangsområder -2 V ... 2 V:

0

Antall inngangsområder -2,5 V ... +2,5 V:

0

Antall inngangsområder -5 V ... +5 V:

0

Antall inngangsområder -10 V ... 10 V:

0

Antall inngangsområder -20 V ... 20 V:

0

Antall inngangsområder 0 mV ... 60 mV:

0

Antall inngangsområder 0 mV ... 100 mV:

0

Antall inngangsområder 0 mV ... 200 mV:

0

Antall inngangsområder 0 mV ... 300 mV:

0

Antall inngangsområder 0 mV ... 500 mV:

0

Antall inngangsområder 0 V ... 1 V:

0

Antall inngangsområder 0 V ... 2 V:

0

Antall inngangsområder 0 V ... 2,5 V:

0

Antall inngangsområder 0 V ... 5 V:

0

Antall inngangsområder 0 V ... 20 V:

0

Antall inngangsområder 0 V ... 24 V:

0

Antall inngangsområder 0 V ... 30 V:

0

Antall inngangsområder 1 V ... 5 V:

0

Antall inngangsområder 2 V ... 10 V:

0

Antall inngangsområder +5 V ... -5 V:

0

Antall inngangsområder 10 V ... -10 V:

0

Antall inngangsområder 5 V ... 0 V:

0

Antall inngangsområder 5 V ... 1 V:

0

Antall inngangsområder 10 V ... 0 V:

0

Antall inngangsområder 10 V ... 2 V:

0

Antall inngangsområder 0 mA ... 5 mA:

0

Antall inngangsområder 0 mA ... 10 mA:

0

Antall inngangsområder 0 mA ... 20 mA:

0

Antall inngangsområder -5 mA ... 5 mA:

0

Antall inngangsområder -10 mA ... 10 mA:

0

Antall inngangsområder -20 mA ... 20 mA:

0

Antall inngangsområder 20 mA ... 0 mA:

0

Antall inngangsområder 20 mA ... 4 mA:

0

Antall utgangsområder -60 mV ... 60 mV:

0

Antall utgangsområder -100 mV ... 100 mV:

0

Antall utgangsområder -300 mV ... 300 mV:

0

Antall utgangsområder -500 mV ... 500 mV:

0

Antall utgangsområder -1 V ... 1 V:

0

Antall utgangsområder -2 V ... 2 V:

0

Antall utgangsområder -2,5 V ... +2,5 V:

0

Antall utgangsområder -5 V ... +5 V:

0

Antall utgangsområder -10 V ... 10 V:

0

Antall utgangsområder -20 V ... 20 V:

0

Antall utgangsområder 0 mV ... 60 mV:

0

Antall utgangsområder 0 mV ... 100 mV:

0

Antall utgangsområder 0 mV ... 200 mV:

0

Antall utgangsområder 0 mV ... 300 mV:

0

Antall utgangsområder 0 mV ... 500 mV:

0

Antall utgangsområder 0 V ... 1 V:

0

Antall utgangsområder 0 V ... 2 V:

0

Antall utgangsområder 0 V ... 2,5 V:

0

Antall utgangsområder 0 V ... 5 V:

0

Antall utgangsområder 0 V ... 10 V:

0

Antall utgangsområder 0 V ... 20 V:

0

Antall utgangsområder 0 V ... 24 V:

0

Antall utgangsområder 0 V ... 30 V:

0

Antall utgangsområder 1 V ... 5 V:

0

Antall utgangsområder 2 V ... 10 V:

0

Antall utgangsområder +5 V ... -5 V:

0

Antall utgangsområder 10 V ... -10 V:

0

Antall utgangsområder 5 V ... 0 V:

0

Antall utgangsområder 5 V ... 1 V:

0

Antall utgangsområder 10 V ... 0 V:

0

Antall utgangsområder 10 V ... 2 V:

0

Antall utgangsområder 0 mA ... 5 mA:

0

Antall utgangsområder 0 mA ... 10 mA:

0

Antall utgangsområder 0 mA ... 20 mA:

0

Antall utgangsområder 4 mA ... 20 mA:

2

Antall utgangsområder -5 mA ... 5 mA:

0

Antall utgangsområder -10 mA ... 10 mA:

0

Antall utgangsområder -20 mA ... 20 mA:

0

Antall utgangsområder 20 mA ... 0 mA:

0

Antall utgangsområder 20 mA ... 4 mA:

0

Forstyrrelsesmelding utgang:

nei

Egensikker ihht. EN60497-5-6 NAMUR:

Ja

Galvanisk skille mellom innganger:

nei

Galvanisk skille mellom inn-og utgang:

Ja

Galvanisk skille mellom utgang til utgang:

nei

Galvanisk skille mellom forsyningsspenning og alle andre strømkretser:

Ja

Høyde:

112,5 mm

Bredde:

12,5 mm

Dybde:

113,7 mm

Effektforbruk:

1,8 W

Last:

1000...1000 Ohm

Driftstemperaturområde:

-20...60 °C

Temperaturdrift:

0,01 %/K

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne med hurtigfeste

Ex-i repeater power supply and input isolation amplifier, HART. Sends fed or active 0/4-20 mA signals from the Ex area to a load (active or passive) to the safe area. Electrical 3-way isolation, SIL 2 in accordance with IEC 61508.