Phoenix Contact AS - MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP VENTILSTYREMODUL, Ex i - 2865515

KopierKopier
Phoenix Contact AS - MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP VENTILSTYREMODUL, Ex i

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall inngangsområder 0 V ... 10 V - 0

  • Antall inngangsområder 4 mA ... 20 mA - 0

  • Antall kanaler - 1

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Antall inngangsområder -60 mV ... 60 mV - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356160575

Elnummer

4502737

Leverandørens varenummer

2865515

Typebeskrivelse

Ex i UTSTYR - GALVANISKE SKILLER

Antall inngangsområder 0 V ... 10 V:

0

Antall inngangsområder 4 mA ... 20 mA:

0

Antall kanaler:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antall inngangsområder -60 mV ... 60 mV:

0

Antall inngangsområder -100 mV ... 100 mV:

0

Antall inngangsområder -300 mV ... 300 mV:

0

Antall inngangsområder -500 mV ... 500 mV:

0

Antall inngangsområder -1 V ... 1 V:

0

Antall inngangsområder -2 V ... 2 V:

0

Antall inngangsområder -2,5 V ... +2,5 V:

0

Antall inngangsområder -5 V ... +5 V:

0

Antall inngangsområder -10 V ... 10 V:

0

Antall inngangsområder -20 V ... 20 V:

0

Antall inngangsområder 0 mV ... 60 mV:

0

Antall inngangsområder 0 mV ... 100 mV:

0

Antall inngangsområder 0 mV ... 200 mV:

0

Antall inngangsområder 0 mV ... 300 mV:

0

Antall inngangsområder 0 mV ... 500 mV:

0

Antall inngangsområder 0 V ... 1 V:

0

Antall inngangsområder 0 V ... 2 V:

0

Antall inngangsområder 0 V ... 2,5 V:

0

Antall inngangsområder 0 V ... 5 V:

0

Antall inngangsområder 0 V ... 20 V:

0

Antall inngangsområder 0 V ... 24 V:

0

Antall inngangsområder 0 V ... 30 V:

0

Antall inngangsområder 1 V ... 5 V:

0

Antall inngangsområder 2 V ... 10 V:

0

Antall inngangsområder +5 V ... -5 V:

0

Antall inngangsområder 10 V ... -10 V:

0

Antall inngangsområder 5 V ... 0 V:

0

Antall inngangsområder 5 V ... 1 V:

0

Antall inngangsområder 10 V ... 0 V:

0

Antall inngangsområder 10 V ... 2 V:

0

Antall inngangsområder 0 mA ... 5 mA:

0

Antall inngangsområder 0 mA ... 10 mA:

0

Antall inngangsområder 0 mA ... 20 mA:

0

Antall inngangsområder -5 mA ... 5 mA:

0

Antall inngangsområder -10 mA ... 10 mA:

0

Antall inngangsområder -20 mA ... 20 mA:

0

Antall inngangsområder 20 mA ... 0 mA:

0

Antall inngangsområder 20 mA ... 4 mA:

0

Antall utgangsområder -60 mV ... 60 mV:

0

Antall utgangsområder -100 mV ... 100 mV:

0

Antall utgangsområder -300 mV ... 300 mV:

0

Antall utgangsområder -500 mV ... 500 mV:

0

Antall utgangsområder -1 V ... 1 V:

0

Antall utgangsområder -2 V ... 2 V:

0

Antall utgangsområder -2,5 V ... +2,5 V:

0

Antall utgangsområder -5 V ... +5 V:

0

Antall utgangsområder -10 V ... 10 V:

0

Antall utgangsområder -20 V ... 20 V:

0

Antall utgangsområder 0 mV ... 60 mV:

0

Antall utgangsområder 0 mV ... 100 mV:

0

Antall utgangsområder 0 mV ... 200 mV:

0

Antall utgangsområder 0 mV ... 300 mV:

0

Antall utgangsområder 0 mV ... 500 mV:

0

Antall utgangsområder 0 V ... 1 V:

0

Antall utgangsområder 0 V ... 2 V:

0

Antall utgangsområder 0 V ... 2,5 V:

0

Antall utgangsområder 0 V ... 5 V:

0

Antall utgangsområder 0 V ... 10 V:

0

Antall utgangsområder 0 V ... 20 V:

0

Antall utgangsområder 0 V ... 24 V:

0

Antall utgangsområder 0 V ... 30 V:

0

Antall utgangsområder 1 V ... 5 V:

0

Antall utgangsområder 2 V ... 10 V:

0

Antall utgangsområder +5 V ... -5 V:

0

Antall utgangsområder 10 V ... -10 V:

0

Antall utgangsområder 5 V ... 0 V:

0

Antall utgangsområder 5 V ... 1 V:

0

Antall utgangsområder 10 V ... 0 V:

0

Antall utgangsområder 10 V ... 2 V:

0

Antall utgangsområder 0 mA ... 5 mA:

0

Antall utgangsområder 0 mA ... 10 mA:

0

Antall utgangsområder 0 mA ... 20 mA:

0

Antall utgangsområder 4 mA ... 20 mA:

0

Antall utgangsområder -5 mA ... 5 mA:

0

Antall utgangsområder -10 mA ... 10 mA:

0

Antall utgangsområder -20 mA ... 20 mA:

0

Antall utgangsområder 20 mA ... 0 mA:

0

Antall utgangsområder 20 mA ... 4 mA:

0

Forstyrrelsesmelding utgang:

nei

Egensikker ihht. EN60497-5-6 NAMUR:

Ja

Galvanisk skille mellom innganger:

nei

Galvanisk skille mellom inn-og utgang:

nei

Galvanisk skille mellom utgang til utgang:

nei

Høyde:

112,5 mm

Bredde:

12,5 mm

Dybde:

113,7 mm

Effektforbruk:

1,325 W

Driftstemperaturområde:

-40...60 °C

Temperaturdrift:

0,01 %/K

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Ex-i solenoid driver For controlling Ex-i solenoid valves, alarm modules or LEDs installed in Ex areas. Current limitation at 58 mA. For gases up to Group II B, loop-powered, electrical isolation, SIL 3.