Phoenix Contact AS - MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP - 2810638
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi måleområde strøm - 0 A
Sluttverdi måleområde strøm - 12 A
Frekvens merkestrøm - 50 Hz
Type analog utgang - Andre
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356510356
Elnummer
4109929
Leverandørens varenummer
2810638
Typebeskrivelse
MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP
Startverdi måleområde strøm:
0 A
Sluttverdi måleområde strøm:
12 A
Frekvens merkestrøm:
50 Hz
Type analog utgang:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Integrert konfigurasjonsfunksjon:
Ja
Med bryterutgang:
Ja
Strømmåleomformer for 5 A og 12 A AC, utgangssignal 0...20 mA eller 4...20 mA, kan konfigureres med DIP med driftstilstandssignalisering med lysdiode


