Phoenix Contact AS - MACX MCR-VAC - 2906239

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Startverdi måleområde spenning - 0 V

  • Sluttverdi måleområde spenning - 10 V

  • Type analog utgang - Andre

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Integrert konfigurasjonsfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626051000

Elnummer

4109930

Leverandørens varenummer

2906239

Typebeskrivelse

MACX MCR-VAC

Startverdi måleområde spenning:

0 V

Sluttverdi måleområde spenning:

10 V

Type analog utgang:

Andre

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Integrert konfigurasjonsfunksjon:

Ja

Frekvens merkestrøm:

50 Hz

Med bryterutgang:

nei

MACX MCR-spenningsmåleomformer, for vekselspenning fra 0 V ... 20 V AC til 0 ... 660 V AC, utgangssignal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA