Phoenix Contact AS - MACX MCR-VDC - 2906242
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi måleområde spenning - -10 V
Sluttverdi måleområde spenning - 10 V
Type analog utgang - Andre
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Integrert konfigurasjonsfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626050928
Elnummer
4109931
Leverandørens varenummer
2906242
Typebeskrivelse
MACX MCR-VDC
Startverdi måleområde spenning:
-10 V
Sluttverdi måleområde spenning:
10 V
Type analog utgang:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Integrert konfigurasjonsfunksjon:
Ja
Frekvens merkestrøm:
50 Hz
Med bryterutgang:
nei


