Phoenix Contact AS - MÅLETRAFOSKILLEKLEMME UTME 4 3047452 - 3047452

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...6 mm²

  • Merkestrøm In - 28 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Type slissing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356511384

Elnummer

1265800

Leverandørens varenummer

3047452

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...6 mm²

Merkestrøm In:

28 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Type slissing:

Andre

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,14...1,5 mm²

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Internt koblede trinn:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

6,15 mm

Høyde:

66 mm

Dybde:

48,79 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grå

Type tverrbrudd:

Andre

Med Integrert testbuss:

nei

Gjennomgangsklemme, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Skrutilkobling, Tverrsnitt0,14 mm² - 6 mm², AWG 26 - 10, Bredde: 6,2 mm, Farge: grå, Monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15