Phoenix Contact AS - Maritim -SWITCH 7TP, 1 FIBERP - 2891006

KopierKopier
Phoenix Contact AS - Maritim -SWITCH 7TP, 1 FIBERP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall modulspor - 0

  • Håndterbar - nei

  • Ethernet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356457217

Elnummer

4514018

Leverandørens varenummer

2891006

Typebeskrivelse

ETHERNET

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall modulspor:

0

Håndterbar:

nei

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

7

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

0

Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

0

Antall porter 1000 Mbps GBIC:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

1

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Antall porter 100 Mbps ST:

0

Antall øvrige porter:

7

Maks. antall omkoblere som kan stables:

0

Lag 2:

Ja

Lag 3:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

130 mm

Bredde:

50 mm

Dybde:

100 mm

Ethernet switch, seven TP RJ45 ports, 1 FO port, 100 Mbps full duplex in SC-D format, automatic detection of data transmission rate of 10/100 Mbps (RJ45), autocrossing function