Phoenix Contact AS - MATEKLEMME FOR PTIO 1,5/S/3 - 3244559
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...2,5 mm²
Merkestrøm In - 20 A
Merkespenning - 250 V
Antall klemmeposisjoner per nivå - 1
Tilkoblingstype 1 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356735902
Elnummer
1229832
Leverandørens varenummer
3244559
Typebeskrivelse
PTIO-IN 2,5/3 OG
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...2,5 mm²
Merkestrøm In:
20 A
Merkespenning:
250 V
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Tilkoblingstype 1:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,2...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...2,5 mm²
Antall etasjer:
2
Internt koblede trinn:
nei
Tilkoblingstype 2:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Kan forbindes på tvers:
nei
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...120 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
7 mm
Dybde:
74,4 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Oransje
LED-omkobling for:
Nei
Med PE-tilkobling:
nei
Med tilkobling for skjerm:
nei
Med strømforsyningsfunksjon:
nei
Skillefunksjon:
nei