Phoenix Contact AS - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN FORSYNINGSFOT STRØMFORSY. - 2709561

KopierKopier
Phoenix Contact AS - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN FORSYNINGSFOT STRØMFORSY.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelsestype - Andre

  • Antall poler - 5

  • Kontaktenes avstand - 3,81 mm

  • Merkestrøm In - 8 A

  • Kapslingsfarge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918892654

Elnummer

4514064

Leverandørens varenummer

2709561

Typebeskrivelse

RESERVEDELER / TILBEHØR

Forbindelsestype:

Andre

Antall poler:

5

Kontaktenes avstand:

3,81 mm

Merkestrøm In:

8 A

Kapslingsfarge:

Grønn

Kontaktutførelse:

Andre

Antall stikkontaktrekker:

5

Avstand mellom tilkoblinger:

3,81 mm

Forurensningsgrad (verdi):

2

Kontaktoverflatens materiale:

Tinn

Materiale i kontakt:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Kapslingsmateriale:

Andre

FORSYNINGSFOT STRØMFORSY.