Phoenix Contact AS - MELLOMVERN PLUGG 1 POL - 2816399

KopierKopier
Phoenix Contact AS - MELLOMVERN PLUGG 1 POL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 1

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Merkespenning AC - 240 V

  • Sikkerhetsnivå - 2,2 kV

  • Monteringsmetode - På basiselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918131593

Elnummer

1657875

Leverandørens varenummer

2816399

Typebeskrivelse

VAL-MS 400 ST

Antall ledere (uten jord):

1

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning AC:

240 V

Sikkerhetsnivå:

2,2 kV

Monteringsmetode:

På basiselement

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

Ja

Netttype TN:

Ja

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

Ja

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

40 kA

Maks kontinuerlig spenning AC:

440 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

585 V

Sikkerhetsnivå L-N:

2,2 kV

Kortslutningsfasthet (Isccr):

25 kA

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

1 TE

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Overspenningsbeskyttelsesstikker type 2 med høyytelsesvaristor for VAL-MS-basiselement, termisk overvåket, optisk defektmelding. Utførelse: 400 V AC