Phoenix Contact AS - MELLOMVERN SOKKEL 1 POL - 2817741
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Antall poler - 1
Signalisering ved enheten - Uten
Bruksområde - Energiteknikk
Med fjernkontakt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918148164
Elnummer
1657960
Leverandørens varenummer
2817741
Typebeskrivelse
VAL-MS BE
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Antall poler:
1
Signalisering ved enheten:
Uten
Bruksområde:
Energiteknikk
Med fjernkontakt:
nei
Med frakoblingsinduktans:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Basiselement for type 2-avledere i serien VALVETRAB MS. Utførelse: 1-kanals
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


