Phoenix Contact AS - MELLOMVERN TN-S - 2838209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 1
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkespenning AC - 240 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918172824
Elnummer
1658103
Leverandørens varenummer
2838209
Typebeskrivelse
VAL-MS 230/3+1
Antall ledere (uten jord):
1
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning AC:
240 V
Sikkerhetsnivå:
1,5 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
40 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
275 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,35 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,5 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr):
25 kA
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
4 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
25 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


