Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER BNB WH:LIKE TALL 7 0810892:0007 - 0810892:0007

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Modulmål - 4,2 mm
Farge - Andre
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918864194
Elnummer
1266757
Leverandørens varenummer
0810892:0007
Typebeskrivelse
BNB WH:GLEICHE ZAHLEN 7
Påtrykt:
Sifre
Modulmål:
4,2 mm
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
Betegnelsesnagle, Merket med tall: 7, 100 likt merkede merkenagler pr. pakning, hvit