Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER BNB WH:SYMBOLER L1 0810915:L1 - 0810915:L1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Andre
Modulmål - 4,2 mm
Farge - Andre
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918875732
Elnummer
1266761
Leverandørens varenummer
0810915:L1
Typebeskrivelse
BNB WH:SYMBOLE L1
Påtrykt:
Andre
Modulmål:
4,2 mm
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
Betegnelsesnagle, Merket med symbol: L1, 100 likt merkede merkenagler pr. pakning, hvit
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


