Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER BNB WH:SYMBOLER L2 0810915:L2 - 0810915:L2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Bokstaver
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 4,2 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918875213
Elnummer
1266762
Leverandørens varenummer
0810915:L2
Typebeskrivelse
BNB WH:SYMBOLE L2
Påtrykt:
Bokstaver
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
4,2 mm
Farge:
Hvit
Betegnelsesnagle, Merket med symbol: L2, 100 likt merkede merkenagler pr. pakning, hvit


